すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573VB-90

品名 : 1.5-10mm /9本組 [Hex-Plus]キーレンチ

仕様

メーカーWera型番022086
商品名950/9
9本組
サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10軸長(mm)90~219
ボールポイント付
1.5mmのみHex-Plusではなく通常の六角です。
アイコン
販売価格

4,150(税抜)/ 4,565円(税込)

カタログ価格

4,150円(税抜)/4,565円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/08/21 04:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0556ページ
その他関連
部品EA573VC-1.5 : 1.5x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
部品EA573VC-2 : 2.0x100mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
部品EA573VC-2.5 : 2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
部品EA573VC-3 : 3.0x126mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
部品EA573VC-4 : 4.0x140mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
部品EA573VC-5 : 5.0x160mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
部品EA573VC-6 : 6.0x180mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
部品EA573VC-8 : 8.0x200mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
部品EA573VC-10 : 10x219mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
メイン画像
  • ●1.5mmのみHex-Plusではなく通常の六角です。
  • 六角
  • エスコ便利カタログ556ページ
  • エスコ便利カタログ557ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top