すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573VP-10

品名 : 2.5-10mm/8本組 [Hex]キーレンチ(折畳式)

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番36277
サイズ2.5・3・4・5・6・7・8・10mm(8サイズ)最大軸長100mm
ケース長130mmサイズ(W×D×H)mm130×37×37(折りたたみ時)
コンパクトに折りたためて携帯に便利なHexレンチセット
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 66

(2025/12/16 12:02現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0570ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ570ページ
  • エスコ便利カタログ571ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top