すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573VR-1

品名 : 1.5-8mm/8本組 [Hex]キーレンチ(折畳式)

仕様

メーカーDEWALT(デウォルト型番DWHT70267
ケース長120mmサイズ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm(8サイズ)
重量300g材質合金鋳造PP、メタル、ゴム
パワフルなトルク性能と最小限のねじれ抵抗のS2スチールバー
角度ロック機能( 90°、135°、180°の3ポジション)付き
折りたたみ式で持ち運び・収納が簡単で、ポケットに収まるコンパクトサイズ
TPR素材採用で滑りにくく、握りやすい重厚で快適なグリップ
高耐久を誇るスチール製サイドプレート構造
錆に強いブラッククロームコーティング&ニッケルチップ
高耐久性・耐摩耗性
販売価格

2,580円(税抜)/ 2,838円(税込)

カタログ価格

2,580円(税抜)/2,838円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 00:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top