すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573WE-10

品名 : 10x110mm 六角棒レンチ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

サイズ10mm軸長110mm
材質ステンレス(SUS420)重量82g
湿気、酸、アルカリ環境など厳しい環境でも使用可能
鍛造ステンレス鋼製で、高硬度で強力なトルクを実現しました。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
販売価格

3,920(税抜)/ 4,312円(税込)

カタログ価格

3,920円(税抜)/4,312円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 04:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0369ページ0557ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573WS-10
    バリエーション一覧
    EA573WE-1.5 1.5x 59mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    EA573WE-2 2x 59mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    EA573WE-2.5 2.5x 59mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    EA573WE-3 3x 59mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    EA573WE-4 4x 65mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    EA573WE-5 5x 79mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    EA573WE-6 6x 85mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    EA573WE-8 8x 92mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    EA573WE-10 10x110mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    EA573WE-12 12x130mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    EA573WE-14 14x150mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    EA573WE-17 17x168mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    EA573WE-19 19x177mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    EA573WE-22 22x186mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    EA573WE-24 24x192mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    EA573WE-27 27x213mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
    • L1:110  L2:101  L3:45  L4:36\nB:10(単位:mm)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ368ページ
    • エスコ便利カタログ369ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top