すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573WK-90

品名 : 1.5-10 mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ

仕様

メーカーWera型番021406
商品名950/9<セット内容>9本組セット
サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10軸長(mm)45~112
重量(g)241材質工具鋼
軸:ニッケルメッキ
1.5mmのみHex-Plusではなく普通の六角です。
Hex-Plusは接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
アイコン
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/03/02 13:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0556ページ
その他関連
セット商品EA573WK-1.5 : 1.5x 45mm [Hex-Plus]キーレンチ
セット商品EA573WK-2 : 2.0x 50mm [Hex-Plus]キーレンチ
セット商品EA573WK-2.5 : 2.5x 56mm [Hex-Plus]キーレンチ
セット商品EA573WK-3 : 3.0x 63mm [Hex-Plus]キーレンチ
セット商品EA573WK-4 : 4.0x 70mm [Hex-Plus]キーレンチ
セット商品EA573WK-5 : 5.0x 80mm [Hex-Plus]キーレンチ
セット商品EA573WK-6 : 6.0x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ
セット商品EA573WK-8 : 8.0x100mm [Hex-Plus]キーレンチ
セット商品EA573WK-10 : 10x112mm [Hex-Plus]キーレンチ
メイン画像
  • ●1.5mmのみHex-Plusではなく通常の六角です。
  • 六角
  • エスコ便利カタログ556ページ
  • エスコ便利カタログ557ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top