すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573WM-200

品名 : 1.5 -10㎜/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ

ホールド機能付…先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です

仕様

メーカーWera型番022130
商品名950/9Lサイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
軸長(mm)90~219
ホールド機能付
先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です
1.5、2.0、2.5mmはホールド機能なし
販売価格

7,430(税抜)/ 8,173円(税込)

カタログ価格

7,430円(税抜)/8,173円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/07/05 04:25現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0556ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ556ページ
  • エスコ便利カタログ557ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top