すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573WS-90

品名 : 1.5-10mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカーWera型番022720
商品名3950/9<セット内容>9本組
EA573WS-1.5  1.5x 50mm [Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-2   2.0x100mm [Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-2.5  2.5x112mm [Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-3   3.0x126mm [Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-4   4.0x140mm [Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-5   5.0x160mm [Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-6   6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-8   8.0x200mm [Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-10  10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
重量(g)554
ボールポイント付
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
アイコン
販売価格

9,480(税抜)/ 10,428円(税込)

カタログ価格

9,480円(税抜)/10,428円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/04/05 19:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0369ページ0556ページ
その他関連
セット商品EA573WS-1.5 : 1.5x 50mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
セット商品EA573WS-2 : 2.0x100mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
セット商品EA573WS-2.5 : 2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
セット商品EA573WS-3 : 3.0x126mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
セット商品EA573WS-4 : 4.0x140mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
セット商品EA573WS-5 : 5.0x160mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
セット商品EA573WS-6 : 6.0x180mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
セット商品EA573WS-8 : 8.0x200mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
セット商品EA573WS-10 : 10x219mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ボールポイント付
  • 六角

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ368ページ
  • エスコ便利カタログ369ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top