配電盤等に用いられる特殊なねじ山を回す為のドライバーです
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006380 |
|---|
| 商品名 | 162i | サイズ | #1 |
|---|
| 軸長(mm) | 80 | ハンドル長(mm) | 98 |
|---|
| 1000V絶縁 |
| +ネジと-ネジがまわせる兼用タイプ。 |
| プラスマイナスは、主に配電盤等の電機用品に用いられている特殊な形状のねじ山です。プラスとは違う規格のネジ山ですのでご注意ください。 |
| 販売価格 | 2,700円(税抜)/
2,970円(税込)
| カタログ価格 | 2,700円(税抜)/2,970円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/08/21 04:12現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0216ページ |
|---|