すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573WW-20

品名 : T20x150mm [Torx]T型レンチ

仕様

サイズT20全長150mm
軸長130mmハンドル幅93mm
材質クロムバナジウム鋼重量100g
1000V絶縁
改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現しました。
耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用
アイコン
販売価格

2,750(税抜)/ 3,025円(税込)

カタログ価格

2,750円(税抜)/3,025円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 04:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0216ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573WW-10 T10x150mm [Torx]T型レンチ
    EA573WW-15 T15x150mm [Torx]T型レンチ
    EA573WW-20 T20x150mm [Torx]T型レンチ
    EA573WW-25 T25x150mm [Torx]T型レンチ
    EA573WW-30 T30x200mm [Torx]T型レンチ
    EA573WW-40 T40x200mm [Torx]T型レンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現しました。
    • 先形状
    • エスコ便利カタログ216ページ
    • エスコ便利カタログ217ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top