すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573XY-26

品名 : 15x15mm/320mm ペダルレンチ

仕様

メーカーTONE型番CPW-15L
サイズ(mm)15×15厚み(mm)4.5
全長(mm)320重量(g)324
材質構造用鋼
力の入れ易いロングタイプでペダルの確実な締付け、堅く締まったペダルの取り外しが可能です。
30°/60°の異なったオフセット角度で作業性抜群。
販売価格

2,080(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 03:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2467ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2466ページ
  • エスコ便利カタログ2467ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top