すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573XY-3

品名 : 16本組 バイクツール

仕様

六角棒2・2.5・3・4・5・6・8mm(+)ドライバー#2
(-)ドライバー0.8×5mmソケットスパナ(6角)8・9・10mm
オープンエンドスパナ8・10・15mmスポークキー14G
ケース長88mm重量260g
16種類のツールがポーケットサイズで一体式
販売価格

3,430(税抜)/ 3,773円(税込)

カタログ価格

3,430円(税抜)/3,773円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/21 04:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2468ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2468ページ
  • エスコ便利カタログ2469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top