すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA574AB

品名 : 3本組センターポンチ(超硬ポイント付)

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
先端径3.2・3.6・4.5mm全長100・120・120mm
軸径8・10・12mm硬度58-60HRC
材質特殊鋼(ニッケルクロムメッキ)
超硬ポイント付きで、ワークへの正確かつ確実なポンチ打ちが可能、産業用・工場用から家庭用まで幅広く使用できます。
ドリル刃のピンポイントな位置決めと、確実なセンター穴あけに使えます。
先端は鍛造・研磨処理により、高硬度で耐摩耗性に優れ、飛び散りも防止します。
バネ鋼ベースの特殊合金鋼製で弾性に優れ、高硬度を保ちます。
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
PVC製工具袋付き(345×210mm)
販売価格

11,600(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:58現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA574AB-1 : 8x100mm センターポンチ(超硬ポイント付)
セット商品EA574AB-2 : 10x120mm センターポンチ(超硬ポイント付)
セット商品EA574AB-3 : 12x120mm センターポンチ(超硬ポイント付)
セット商品EA509-32 : 345x210mm 工具袋(10ポケット)
ウェブカタログ画像
※画像はイメージ画像です。
※軸径は8・10・12mm、先端径は3.2・3.6・4.5mmです。
  • ※画像はイメージ画像です。\n※軸径は8・10・12mm、先端径は3.2・3.6・4.5mmです。
  • 工具袋付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top