すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA574E

品名 : 120mm 自動センターポンチ(小)

片手で簡単に、しかも確実な場所に打ち込むことができます(位置ずれがありません)

仕様

全長120mmポイント材質炭素鋼
ボディー材質炭素鋼
片手で簡単に、しかも確実な場所に打ち込むことができます。(位置ずれがありません。)
頭部で打撃の強さを調整できます。
ローレット加工で滑りにくく力が入りやすい
販売価格

1,930円(税抜)/ 2,123円(税込)

カタログ価格

1,930円(税抜)/2,123円(税込)

在庫数

最新在庫: 90

(2026/10/06 13:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0569ページ

代替品

EA574ER-3
  • 品番

    EA574ER-3

  • コメント

    先端径6.0㎜、全長130㎜

EA574EC-100A
バリエーション一覧
EA574E 120mm 自動センターポンチ(小)
EA574EB 148mm 自動センターポンチ(大)
その他関連
部品EA574E-1 : スペアーポイント(EA574E用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ568ページ
  • エスコ便利カタログ569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top