すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA574EC-100A

品名 : 100mm 自動センターポンチ

打撃の強さを調整できます

仕様

全長100mmポイント材質特殊工具鋼(再研磨可能)
本体径11mm
打撃の強さを調整できます。
グリップは滑り止めローレット加工
打撃力は本体上部のナールキャップで調整可能。キャップを締めると強くなり、緩めると弱くなります。
ハンマーは使用せず、本体を上から押すだけでマーキングできます。
※ご使用時には必ず保護メガネを着用してください。
先端部分は簡単に取り外せるため、再研磨や交換が容易に行えます。
下向きの圧力を加えるだけで、内部機構が自動的に打撃を与えます。
販売価格

14,100円(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 96

(2026/10/06 13:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0569ページ

代替品

EA574E
  • 品番

    EA574E

  • コメント

    先端:4.2㎜、カーボンスチール製

バリエーション一覧
EA574EC-100A 100mm 自動センターポンチ
EA574EC-130A 130mm 自動センターポンチ
その他関連
部品EA574EC-100BA : スペアーポイント(EA574EC-100A用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ568ページ
  • エスコ便利カタログ569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top