すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA574ER-13

品名 : 6.0mm スペアーポイント(EA574ER-3用)

仕様

メーカーRENNSTEIG(レンシュタイグ)型番439 131
EA574ER-3用
販売価格

1,490円(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/06 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0569ページ
バリエーション一覧
EA574ER-11 3.5mm スペアーポイント(EA574ER-1用)
EA574ER-12 4.0mm スペアーポイント(EA574ER-2用)
EA574ER-13 6.0mm スペアーポイント(EA574ER-3用)
その他関連
本体EA574ER-3 : 130mm 自動センターポンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ568ページ
  • エスコ便利カタログ569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top