すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575-1

品名 : 47x203mm ウェッジ

仕様

メーカーオーエッチ工業型番W-3
用途機械の据え付け時のレベル出し、樹木の伐採や丸太の小割に全長203mm
47mmヘッド部サイズ41×38mm
重量1.35kg材質機械構造用炭素鋼(S53C)
鍛造鋼
販売価格

2,720(税抜)/ 2,992円(税込)

カタログ価格

2,720円(税抜)/2,992円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 15:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0192ページ
バリエーション一覧
EA575-1 47x203mm ウェッジ
EA575-2 49x226mm ウェッジ
EA575-3 53x240mm ウェッジ
EA575-4 55x253mm ウェッジ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ192ページ
  • エスコ便利カタログ193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top