すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575AE-11

品名 : 250g タイル用ハンマー

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番254055
頭重量(g)250ハンドル長(mm)145
材質ゴム頭径(mm)45
全長(mm)290重量(g)400
球面1面、平面1面の構造になっている為、タイルの位置決めや接着が容易になります。
叩いても跡残りしないタイル用ハンマー
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/08/03 14:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0110ページ0121ページ
バリエーション一覧
EA575AE-11 250g タイル用ハンマー
EA575AE-12 500g タイル用ハンマー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ110ページ
  • エスコ便利カタログ111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top