すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA742HB-11

品名 : 熱電対]温度データロガー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番LR5021
仕様本体のみ測定範囲(2ch)-40~800℃
分解能0.1℃(-40~200℃)、1℃(-40~800℃)精度±1℃(-40~800℃)
測定間隔1/2/5/10/15/20/30秒
1/2/5/10/15/20/30/60分
記録容量最大60,000データ
統計値記録: 15,000データ/ch
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録
統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
記録方法ワンタイム: メモリフル時記録停止
エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
本体キー操作または予約時刻で開始
本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)
使用可能範囲0~50℃、80%RH以下インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
電源単3電池×2本(付属)電池寿命約1年(記録間隔1分,画面省電力モード,瞬時値記録,20℃環境にて)
約1か月(記録間隔1秒,画面省電力なし,瞬時値記録,20℃環境にて)
サイズ79(W)×37(D)×60(H)mm重量160g(電池含む)
その他機能常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持防じん防水性なし
付属品取扱説明書×1,操作ガイド×1
別売データ収集器(EA742H-1・-2)を使ってPCにデータを転送可能。
K熱電対専用の2チャネル温度計測
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
一目で分かりやすい2チャネル表示
記録を停止しないでPCにデータ転送可能(別売りオプションが必要)
記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)
大容量の内部メモリ (1chあたり60000データ)
電池がなくなっても測定データは消えません。
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)
販売価格

38,500円(税抜)/ 42,350円(税込)

カタログ価格

38,500円(税抜)/42,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 13:15現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0802ページ

代替品

EA742HD-11
  • 品番

    EA742HD-11

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
オプションEA742HB-17 : [EA742HB-10B,-11用] 温度センサー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ802ページ
  • エスコ便利カタログ803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top