すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575AL

品名 : DC10.8V タッカー&ネイラー(バッテリー付)

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番BDCT12UB※バッテリー付セット
名称タッカー&ネイラーセット<セット内容>・タッカー&ネイラー本体
・リチウムイオンバッテリー
・12mmステープル×100本
・12mmネイル×100本
サイズ本体:220×82×215(H)mm総重量1.75kg
対応サイズ(mm)ステープル長:6-14
ネイル長:12-15
ステープル/ネイルの両方使用可能
打ち込み深さ調節ダイヤルで、加工剤に応じて深さ変更可能
DC10.8V/1.5Ah  リチウムイオンバッテリー付属
リチウムイオンバッテリーはUSBの出力ポートを搭載しておりモバイルデバイス等の充電も可能
付属品保護キャップ、USBケーブル、ACアダプター
販売価格

14,000円(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0117ページ
その他関連
部品EA575AL-4 : [EA575AL用] 12mm ステープル(1000本)
部品EA575AL-11 : [EA575AL用] 12mm ネイル(1000本)
部品EA813W-1 : DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA575AL-2 : [EA575AL用] 6mm ステープル(1000本)
オプションEA575AL-3 : [EA575AL用] 8mm ステープル(1000本)
オプションEA575AL-3B : [EA575AL用] 10mm ステープル(1000本)
オプションEA575AL-5 : [EA575AL用] 14mm ステープル(1000本)
ウェブカタログ画像
  • 打ち込み深さ調節ダイヤルで、加工材に応じて深さ変更可能
  • ステープル/ネイルの両方使用可能
  • USBの出力ポートを搭載しておりモバイルデバイス等の充電も可能
  • タッカー&ネイラー本体
  • DC10.8V/1.5Ah \nリチウムイオンバッテリー
  • 4つのLEDで電池残量をお知らせ
  • エスコ便利カタログ116ページ
  • エスコ便利カタログ117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top