丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様
| 全重量(kg) | 4.5 | 頭径(mm) | 60 |
|---|
| 全長(mm) | 812 | 材質 | ヘッド:軟鋼 ハンドル:ファイバーグラス |
|---|
| 硬度 | HRC30 | | |
|---|
| 丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付 |
| 販売価格 | 23,900円(税抜)/
26,290円(税込)
| カタログ価格 | 23,900円(税抜)/26,290円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/03/17 12:20現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0110ページ |
|---|