丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないラバーグリップ付
仕様
| 材質 | 頭:炭素工具鋼(焼入) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) | 頭径 | 69mm |
|---|
| 頭重量 | 9.0kg | 全長 | 915mm |
|---|
| ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。 |
| 周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 |
| 販売価格 | 42,100円(税抜)/
46,310円(税込)
| カタログ価格 | 42,100円(税抜)/46,310円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
6 (2026/03/17 11:04現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0110ページ |
|---|
代替品