すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575EL-2

品名 : 1.35kg/43mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄)

仕様

真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。
材質頭:真鍮
柄:グラスファイバー
頭重量1350g
サイズ頭径:43mm
全長:355mm
頭重量(g)1350
全重量(g)1600
販売価格

16,700(税抜)/ 18,370円(税込)

カタログ価格

16,700円(税抜)/18,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 00:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0112ページ
バリエーション一覧
EA575EL-1 0.90kg/38mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575EL-2 1.35kg/43mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575EL-3 1.80kg/45mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575EL-4 2.25kg/48mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄)
ウェブカタログ画像
  • 頭:真鍮  柄:ファイバーグラス
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ112ページ
  • エスコ便利カタログ113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top