すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575H-73

品名 : 1055g/50mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3017.050
商品名SIMPLEXソフトハンマー用途ソフト:フロアタイル貼、家具組立、窓、ドアの調整
ミディアムハード:造園作業、板金、フェンス工事など
硬さソフト/ミディアムハードヘッド頭径50mm
ヘッド幅135mm全長370mm
重量1055g材質頭:プラスチック
柄:木製
ホルダー:可鍛鋳鉄
ヘッド交換式ハンマー
クッション性があり、黒い打痕を残さないTPEソフトヘッド
中堅で、耐久性、耐摩耗性に優れたプラスチックヘッド
RoHS準拠
販売価格

11,400円(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/28 11:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0114ページ

代替品

EA575H-83
  • 品番

    EA575H-83

  • コメント

    50mm 片側プラスチック 片側合成ゴム

バリエーション一覧
EA575H-71 340g/30mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
EA575H-72 615g/40mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
EA575H-73 1055g/50mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
EA575H-74 1445g/60mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
ウェブカタログ画像
  • ヘッド交換方法

資料

カタログ
  1. PDF
  2. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top