すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575H-83

品名 : 1130g/50mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3026.050
商品名SIMPLEXソフトハンマー用途ハード:自動車修理や板金加工
ミディアムハード:足場組立やプレハブ工事作業
硬さハード/ミディアムハードヘッド頭径50mm
ヘッド幅135mm全長370mm
重量1130g材質頭:合成ゴム/プラスチック
柄:木製
ホルダー:可鍛鋳鉄
ヘッド交換式ハンマー
中堅で、低摩耗、クッション性が良いゴムヘッド
硬く、耐油性のあるプラスチックヘッド
RoHS準拠
販売価格

9,900円(税抜)/ 10,890円(税込)

カタログ価格

9,900円(税抜)/10,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/28 10:28現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0114ページ

代替品

EA575H-73
  • 品番

    EA575H-73

  • コメント

    50mm 片側プラスチック 片側エラストマー

バリエーション一覧
EA575H-81 345g/30mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
EA575H-82 640g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
EA575H-83 1130g/50mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
EA575H-84 1500g/60mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
その他関連
部品EA575HH-73 : 310mm ハンマー・木柄(50mm用)
部品EA575HH-13A : 50mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
部品EA575HH-23 : 50mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード)
オプションEA575HH-3 : 50mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)
オプションEA575HH-33 : 50mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード)
オプションEA575HH-43 : 50mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)
ウェブカタログ画像
  • ヘッド交換方法

資料

カタログ
  1. PDF
  2. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top