すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575HB-24

品名 : 1710g/60mm ハンマー(エラストマ・ソフト/ファイバーG・H)

タイル貼り、家具の組立、ドア調整作業に最適です

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3701.060
商品名SIMPLEXソフトハンマー頭径60mm
頭長145mm全長410mm
全重量1710g材質頭:TPE(熱可塑性エラストマー)、
柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)、
ホルダー:強化鋳鉄
硬さソフトヘッド用途タイル張り、歯車の取り外し、家具の組立、窓やドアの取付など
ヘッド交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
ヘッド交換式ハンマー
タイル貼り、家具の組立、ドア調整作業に最適です
販売価格

20,600(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/26 13:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0114ページ

代替品

EA575HA-4
  • 品番

    EA575HA-4

  • コメント

    60mm 木柄・アルミボディー

バリエーション一覧
EA575HB-23 1190g/50mm ハンマー(エラストマ・ソフト/ファイバーG・H)
EA575HB-24 1710g/60mm ハンマー(エラストマ・ソフト/ファイバーG・H)
ウェブカタログ画像
  • ヘッド交換方法
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top