すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575HC-21

品名 : 3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー)

鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3002.081
商品名SIMPLEX スレッジハンマー頭径80mm
全重量3.5kg全長800mm
ヘッド幅175mm材質頭:合成ゴム、柄:ヒッコリー
硬さミディアムハードヘッドヘッド交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
ヘッド交換式ハンマー
鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます
縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事に
販売価格

24,400(税抜)/ 26,840円(税込)

カタログ価格

24,400円(税抜)/26,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 02:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0116ページ

代替品

EA683PJ-65
  • 品番

    EA683PJ-65

  • コメント

    全長370㎜、頭径65㎜

バリエーション一覧
EA575HC-21 3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー)
EA575HC-22 5.5kg/100mm 大ハンマー
その他関連
部品EA575HH-15 : 80mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
オプションEA575HH-35 : 80mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード)
部品EA575HH-81 : 700mm ハンマー・木柄(80mm用)
ウェブカタログ画像
  • ヘッド交換方法
  • エスコ便利カタログ116ページ
  • エスコ便利カタログ117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top