すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575HC-51

品名 : 3.6kg/ 80mm 大ハンマー(ナイロン/ファイバグラス柄)

頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3708.081
商品名SIMPLEX スレッジハンマー全重量3.6kg
頭径80mm全長800mm
材質頭:ナイロン、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)交換ヘッドEA575HH-30
ヘッド交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
ヘッド交換式ハンマー
ハードヘッド
頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます
販売価格

48,200(税抜)/ 53,020円(税込)

カタログ価格

48,200円(税抜)/53,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 00:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0115ページ
その他関連
部品EA575HH-30 : 80mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
ウェブカタログ画像
  • ヘッド交換方法
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top