すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575HD-111

品名 : 25mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)

優れた耐油性、耐摩耗性

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3988.025
シリーズBASEPLEX適合品番EA575HD-11、21
硬さハード頭径25mm
重量12g材質ナイロン
硬度約75ショアDの高硬度タイプ
耐油性、耐摩耗性に優れたナイロン製
販売価格

1,080円(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/06 02:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0115ページ
バリエーション一覧
EA575HD-111 25mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
EA575HD-112 30mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
EA575HD-113 40mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
EA575HD-114 50mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
その他関連
本体EA575HD-11 : 215g/25mm ハンマー(セルロースアセテート・ハード)
本体EA575HD-21 : 215g/25mm ハンマー(ナイロン・ハード)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top