すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575HD-52

品名 : 290mm ハンマー・木柄(40,50mm用)

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3944.040
シリーズBASEPLEX適合品番EA575HD-13用
EA575HD-23、24用
頭径40mm、50mm全長290mm
重量110g材質木製(トネリコ)
叩きやすく、握りやすいトリネコ製ハンドル
販売価格

1,450円(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/06 02:54現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0115ページ
バリエーション一覧
EA575HD-51 255mm ハンマー・木柄(25,30mm用)
EA575HD-52 290mm ハンマー・木柄(40,50mm用)
その他関連
本体EA575HD-23 : 510g/40mm ハンマー(ナイロン・ハード)
本体EA575HD-24 : 940g/50mm ハンマー(ナイロン・ハード)
本体EA575HD-13 : 510g/40mm ハンマー(セルロースアセテート・ハード)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top