衝撃を吸収して反動なしで強力な打撃力を生み出します
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3366.035 |
|---|
| 商品名 | SUPERCRAFTソフトハンマー | 全重量 | 550g |
|---|
| 頭径 | 35mm | 全長 | 335mm |
|---|
| 材質 | 頭:ナイロン 柄:ヒッコリー | 硬さ | ハードヘッド |
|---|
| ヘッド交換式ハンマー |
<ヘッド交換方法> ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。 |
| 販売価格 | 7,520円(税抜)/
8,272円(税込)
| カタログ価格 | 7,520円(税抜)/8,272円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
3 (2026/11/06 02:54現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0115ページ |
|---|
代替品