すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575HF-2

品名 : 0.8kg/35mm コンビネーションハンマー

自動車修理、金型、鋳物製造、ドア調整作業に最適です

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3677.035
商品名FERROPLEXコンビハンマー全重量800g
頭径35mm全長295mm
材質頭:スチール/ナイロン
柄:スチール
ヘッド交換式ハンマー
ゴムグリップ付
交換ヘッド(ナイロン)はEA575HE-104をご利用下さい。
<交換方法>
ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
販売価格

9,160円(税抜)/ 10,076円(税込)

カタログ価格

9,160円(税抜)/10,076円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/06 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0112ページ
バリエーション一覧
EA575HF-1 0.6kg/30mm コンビネーションハンマー
EA575HF-2 0.8kg/35mm コンビネーションハンマー
その他関連
部品EA575HE-104 : 35mm 交換用ナイロンヘッド
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ヘッド交換方法
  • エスコ便利カタログ112ページ
  • エスコ便利カタログ113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top