すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575HH-21

品名 : 30mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード)

自動車修理、板金、レンガ工事など

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3206.030
材質プラスチック硬さハード
用途自動車修理、板金、レンガ工事など頭径30mm
ヘッドの硬さショアD 約70
ヘッド交換タイプハンマー用
販売価格

880円(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/28 11:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0114ページ
バリエーション一覧
EA575HH-21 30mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード)
EA575HH-22 40mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード)
EA575HH-23 50mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード)
EA575HH-24 60mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード)
その他関連
本体EA575H-71 : 340g/30mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
本体EA575H-21 : 345g/30mm ハンマー(プラスチック・ハード)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top