すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575HH-3

品名 : 50mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)

フロアタイル貼、家具組立、窓・ドアの調整など

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3201.050
頭径50mm材質TPE(熱可塑性エラストマー)
硬さソフト
ヘッド交換タイプハンマー用
販売価格

2,170円(税抜)/ 2,387円(税込)

カタログ価格

2,170円(税抜)/2,387円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/28 18:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0114ページ
バリエーション一覧
EA575HH-1 30mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)
EA575HH-2 40mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)
EA575HH-3 50mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)
EA575HH-4 60mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)
その他関連
本体EA575H-83 : 1130g/50mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top