すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575HH-44

品名 : 60mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
自動車修理、金型、鋳物製造時など

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3209.060
材質軟鉄硬さハード
用途自動車修理、金型、鋳物製造時など頭径60mm
ヘッド交換タイプハンマー用
販売価格

5,860円(税抜)/ 6,446円(税込)

カタログ価格

5,860円(税抜)/6,446円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0114ページ
バリエーション一覧
EA575HH-41 30mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)
EA575HH-42 40mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)
EA575HH-43 50mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)
EA575HH-44 60mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top