すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575HH-56

品名 : 60mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3202.260
頭径60mm材質合成ゴム
重量200g硬さミディアムハード
適合品番EA575HC-23、EA575HC-71用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業
販売価格

2,850円(税抜)/ 3,135円(税込)

カタログ価格

2,850円(税抜)/3,135円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/28 12:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0115ページ0116ページ
その他関連
本体EA575HC-23 : 1.95kg/60mm大ハンマー(ラバー)
本体EA575HC-71 : 1.9kg/60mm大ハンマー(スーパープラスチック・ラバー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top