すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575HH-81

品名 : 700mm ハンマー・木柄(80mm用)

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3244.081
全長700mm適応頭径80mm
材質ヒッコリー材適合品番EA575HC-61用交換柄
ヘッド交換タイプハンマー用
鋳物ハウジング用
各頭径に応じたハンドルをお選び下さい。
販売価格

6,990(税抜)/ 7,689円(税込)

カタログ価格

6,990円(税抜)/7,689円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/08/31 02:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0115ページ0116ページ
バリエーション一覧
EA575HH-81 700mm ハンマー・木柄(80mm用)
EA575HH-82 900mm ハンマー・木柄(100,125,140mm用)
その他関連
本体EA575HC-1 : 3.2kg/ 80mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
本体EA575HC-21 : 3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー)
本体EA575HC-61 : 3.6kg/ 80mm 大ハンマー(ナイロン・ソフトメタル)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top