すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575SA-2B

品名 : 14mm ハンマーヘッド(ナイロン・3個)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番9053
頭径14mm適応機種EA575SA-2、-3
材質ナイロン入数3個
重量11g
ミニハンマー用交換ハンマーヘッド
RoHS2適合品
販売価格

490(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/02 14:34現在)

更新
商品入数3販売単位pk
カタログページ0117ページ
バリエーション一覧
EA575SA-2B 14mm ハンマーヘッド(ナイロン・3個)
EA575SB-2B 20mm ハンマーヘッド(ナイロン・3個)
EA575SC-2B 12mm ハンマーヘッド(ナイロン・3個)
その他関連
本体EA575SA-2 : 117g/14x245mm ミニハンマー(ナイロン・真鍮)
本体EA575SA-3 : 115g/14x245mm ミニハンマー(ナイロン・鉄)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ116ページ
  • エスコ便利カタログ117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top