すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575SA-3

品名 : 115g/14x245mm ミニハンマー(ナイロン・鉄)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)頭径14mm
全長245mm柄材質エラストマー樹脂
ヘッド材質ナイロン・鉄全重量115g
頭重量51g
販売価格

835(税抜)/ 919円(税込)

カタログ価格

835円(税抜)/919円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/02 15:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0117ページ
バリエーション一覧
EA575SC-1 69g/12x180mm ミニハンマー(ナイロン・鉄)
EA575SA-3 115g/14x245mm ミニハンマー(ナイロン・鉄)
その他関連
部品EA575SA-2B : 14mm ハンマーヘッド(ナイロン・3個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ116ページ
  • エスコ便利カタログ117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top