すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575SB-2

品名 : 165g/20x265mm ミニハンマー(ナイロン)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番9007
頭径20mm全長265mm
柄材質エラストマー樹脂ヘッド材質ナイロン
全重量165g頭重量67g
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現
本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマー頭部が抜けず、安心!
RoHS2適合品
販売価格

1,220(税抜)/ 1,342円(税込)

カタログ価格

1,220円(税抜)/1,342円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/02 14:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0117ページ
その他関連
部品EA575SB-2B : 20mm ハンマーヘッド(ナイロン・3個)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ116ページ
  • エスコ便利カタログ117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top