すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575SG-1

品名 : 1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番01645
全長450mm頭の全長150mm
頭径100mm銅まわり105mm
頭重量1.05kg全重量1.5kg
材質頭:再生ウレタン
柄:樫材
打ち込み作業や対象物を傷つけたくない場合に最適です。
販売価格

3,710(税抜)/ 4,081円(税込)

カタログ価格

3,710円(税抜)/4,081円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/28 06:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0111ページ
その他関連
部品EA575SG-11 : 450mm 木柄(EA575SG-1用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ110ページ
  • エスコ便利カタログ111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top