厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 112064 |
|---|
| 頭重量(g) | 850 | 頭径 | 90mm |
|---|
| 全長 | 420mm | 材質 | 天然木 |
|---|
| 厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。 |
| 打込み作業や板金作業に。 |
| 販売価格 | 4,200円(税抜)/
4,620円(税込)
| カタログ価格 | 4,200円(税抜)/4,620円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
10 (2026/05/02 07:37現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0117ページ |
|---|