すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575VB-25

品名 : 570g ボールピンハンマー

仕様

頭重量(g)570頭径(mm)30
全長(mm)381材質頭:高炭素鋼
柄:木製
錆を防止するパウダーコート仕上げ
販売価格

5,550(税抜)/ 6,105円(税込)

カタログ価格

5,550円(税抜)/6,105円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/02 08:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0109ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA575VB-21 115g ボールピンハンマー
    EA575VB-22 225g ボールピンハンマー
    EA575VB-23 340g ボールピンハンマー
    EA575VB-24 450g ボールピンハンマー
    EA575VB-25 570g ボールピンハンマー
    EA575VB-26 680g ボールピンハンマー
    EA575VB-27 900g ボールピンハンマー
    その他関連
    部品EA575VB-35 : [EA575VB-25・26用] 393mm 木柄
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ108ページ
    • エスコ便利カタログ109ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top