すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575VB-35

品名 : [EA575VB-25・26用] 393mm 木柄

仕様

適合品番EA575VB-25、EA575VB-26全長393mm
材質木製用途EA575VB-25、26用の柄
販売価格

2,210(税抜)/ 2,431円(税込)

カタログ価格

2,210円(税抜)/2,431円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/02 06:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0109ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA575VB-31 [EA575VB-21用] 279mm 木柄
    EA575VB-32 [EA575VB-22用] 317mm 木柄
    EA575VB-33 [EA575VB-23用] 330mm 木柄
    EA575VB-34 [EA575VB-24用] 355mm 木柄
    EA575VB-35 [EA575VB-25・26用] 393mm 木柄
    EA575VB-36 [EA575VB-27用] 400mm 木柄
    その他関連
    本体EA575VB-25 : 570g ボールピンハンマー
    本体EA575VB-26 : 680g ボールピンハンマー
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ108ページ
    • エスコ便利カタログ109ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top