すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WB-51A

品名 : 680g/65x340mm ゴムハンマー(黒)

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番80225
全重量(g)680サイズ(mm)頭径:65
全長:340
柄の長さ270mm材質頭:ゴム
柄:天然木
販売価格

1,550(税抜)/ 1,705円(税込)

カタログ価格

1,550円(税抜)/1,705円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/04 12:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0111ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ110ページ
  • エスコ便利カタログ111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top