すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WD-18

品名 : 220g/ 330mm 点検ハンマー(落下防止コード付

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番01650
全長330mm頭の全長73mm
頭幅26mm全重量220g
材質炭素工具鋼
落下防止コード対応穴・コード付
モルタル検査に最適です。
球状面で打診棒のような使用が可能です。
販売価格

4,740(税抜)/ 5,214円(税込)

カタログ価格

4,740円(税抜)/5,214円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/05 21:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0108ページ
その他関連
関連商品EA575WD-20 : 250g/ 625mm 点検ハンマー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ108ページ
  • エスコ便利カタログ109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top