すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WE-14

品名 : 450g/900mm テストハンマー

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番01644
全長900mm頭の全長112mm
頭径17mm全重量450g
材質頭:炭素工具鋼
柄:樫材
打音によって異常音を調べます。
販売価格

3,750(税抜)/ 4,125円(税込)

カタログ価格

3,750円(税抜)/4,125円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/05/04 01:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0108ページ
バリエーション一覧
EA575WE-11 200g/390mm テストハンマー
EA575WE-12 300g/450mm テストハンマー
EA575WE-13 400g/600mm テストハンマー
EA575WE-14 450g/900mm テストハンマー
その他関連
部品EA575WE-24 : 900mm 木柄(EA575WE-14用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ108ページ
  • エスコ便利カタログ109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top