すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WE-24

品名 : 900mm 木柄(EA575WE-14用)

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)全長900mm
仕上ニス塗材質樫材
EA575WE-14用の交換柄です。
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/05/04 03:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0108ページ
バリエーション一覧
EA575WE-21 390mm 木柄(EA575WE-11用)
EA575WE-23 600mm 木柄(EA575WE-13用)
EA575WE-24 900mm 木柄(EA575WE-14用)
その他関連
本体EA575WE-14 : 450g/900mm テストハンマー
ウェブカタログ画像
※木柄のみ
  • ※木柄のみ
  • エスコ便利カタログ108ページ
  • エスコ便利カタログ109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top