すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WE-31

品名 : 492g/662-1500mm テストハンマー(ファイバーG柄

仕様

メーカー宣真工業型番329-P1
全長1500mm収納寸法662mm
頭径23mm継本数3本
使用継管外径寸法最小径:φ20mm
最大径:φ26mm
重量492g
材質GFRP(操作棒部)
絶縁性に優れたグラスファイバー製
携帯に便利な伸縮式
ジョイントは操作性抜群のクイックロック式
伸縮式で高所の点検作業に最適
販売価格

17,700(税抜)/ 19,470円(税込)

カタログ価格

17,700円(税抜)/19,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/12 07:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0108ページ
ウェブカタログ画像
  • 収納時
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ108ページ
  • エスコ便利カタログ109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top