すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WJ-11

品名 : 430g/φ20x330mm ケレンハンマー

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番00137
用途溶接作業のカス取りや鉄錆落とし作業用に全長330mm
ヘッド全長150mmヘッド幅(刃幅)20mm
重量430gヘッド材質炭素工具鋼製
柄材質頭形状両頭に刃があるタイプ
握り直しの必要がなく、効率良く作業できます。
販売価格

2,430(税抜)/ 2,673円(税込)

カタログ価格

2,430円(税抜)/2,673円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/03 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0094ページ
バリエーション一覧
EA575WJ-11 430g/φ20x330mm ケレンハンマー
EA575WJ-12 500g/φ24x330mm ケレンハンマー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ94ページ
  • エスコ便利カタログ95ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top