すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WJ-16

品名 : 340g/φ16x273mm 溶接・チッピングハンマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ヘッド部分材質合金鋼ハンドルプラスチック
頭形状ポイントとチゼル全長273mm
チゼル幅16mmシャフト径9.5mm
ハンドル径31.5mm重量340g
溶接時に飛び散ったスパッタを確実に除去できます。
2種類のヘッドが付いているので、用途に合わせて使い分けができます。
焼入れを施した合金鋼を使用。耐久性に優れています。
ロックウェル硬さ53~57
※使用時は必ず保護具(ゴーグルなど)を着用してください
販売価格

4,660(税抜)/ 5,126円(税込)

カタログ価格

4,660円(税抜)/5,126円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/04 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0095ページ

代替品

EA575WJ-1
  • 品番

    EA575WJ-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA575WJ-16 340g/φ16x273mm 溶接・チッピングハンマー
EA575WJ-17 500g/φ19x273mm 溶接・チッピングハンマー
メイン画像
  • エスコ便利カタログ94ページ
  • エスコ便利カタログ95ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top